項目 | 插座擴展 |
驅動器大小 | 9機構/ 16“ |
完 | 皮膚護理 |
件數 | 1 |
總長度 | 16“ |
尺寸 | 9/16 x 16英寸 |
船重(kg) | 0.51 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 8204200000 |
產品 | 型號 | 驅動器大小 | 完 | 總長度 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WE-3 / 8X2 | 3機構/ 8“ | 皮膚護理 | 2" | - | 新台幣3,870元 | ||
IWE-3 / 8X6 | 3機構/ 8“ | 橙色 | 6" | - | 新台幣7,270元 | ||
W-281 | 9機構/ 16“ | 皮膚護理 | 11“ | 9/16 x 11英寸 | 新台幣2,196元 | ||
WE-1 / 2X10 | 1機構/ 2“ | 皮膚護理 | 10“ | - | 新台幣8,645元 | ||
W-256 | 13機構/ 16“ | 皮膚護理 | 18“ | 13/16 x 18英寸 | 新台幣4,156元 | ||
WE-3 / 4X16 | 3機構/ 4“ | 皮膚護理 | 16“ | - | 新台幣24,318元 | ||
WE-3 / 8X6 | 3機構/ 8“ | 皮膚護理 | 6" | - | 新台幣5,074元 |