項目 | 組合扳手 |
完 | 皮膚護理 |
頭角 | 15學位 |
材料 | 鋁青銅 |
點數 | 12 |
抵銷 | 15學位 |
總長度 | 18 11機構/ 16“ |
SAE或公制 | SAE |
尺寸 | 1.375“ |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 1.01 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 48.26 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8204110030 |
原產地 | US |
型號 | 材料 | 總長度 | SAE或公制 | 尺寸 | 繫繩能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
w ^ 678 | 鎳鋁青銅 | 18 11機構/ 16“ | SAE | 1-9 / 16“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣10,266元 | |
1518 | 鎳鋁青銅 | 22.75“ | SAE | 2.625“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣51,895元 | |
1354 | 鎳鋁青銅 | 22 11機構/ 16“ | 公制 | 46mm | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣28,950元 | |
1356 | 鎳鋁青銅 | 22 11機構/ 16“ | 公制 | 50mm | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣30,037元 | |
1358 | 鎳鋁青銅 | 22 11機構/ 16“ | 公制 | 55mm | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣35,461元 | |
1300 | 鎳鋁青銅 | 4.5“ | 公制 | 8 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣4,207元 | |
W-670 | 鎳鋁青銅 | 11.625“ | SAE | 13機構/ 16“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣5,538元 |