項目 | 不產生火花的鋼絲輪刷 |
喬木洞 | 1機構/ 2“ |
鬃毛類型 | 壓線 |
筆刷直徑 | 3" |
面寬 | 3機構/ 8“ |
填充材料 | 磷青銅 |
最高 轉速 | 20,000 |
安裝類型 | 喬木 |
修剪長度 | 1" |
線徑 | 0.014“ |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 9603500000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 喬木洞 | 筆刷直徑 | 面寬 | 最高 轉速 | 修剪長度 | 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB-44 | 5機構/ 8“ | 6" | 6" | 6000 | 1.875“ | 0.02“ | 新台幣10,853元 |