項目 | 無火花非磁性六角扳手 |
臂長 | 4.187“ |
刀片材料 | 鈹銅 |
完 | 皮膚護理 |
處理顏色 | 青銅 |
手柄長度 | 38mm |
處理材料 | 鈹銅 |
手柄類型 | 樸素 |
SAE或公制 | 公制 |
三方圈 | L |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
吸頭尺寸 | 9mm |
UPC | 993281329635 |
工作角度 | 35學位 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8204110060 |
原產地 | US |
型號 | 臂長 | 手柄長度 | SAE或公制 | 吸頭尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
WH-1 / 16 | 1.75“ | 3機構/ 4“ | SAE | 1機構/ 16“ | 新台幣399元 | |
WH-5 / 64 | 1.875“ | 3機構/ 4“ | SAE | 5機構/ 64“ | 新台幣415元 | |
WH-3 / 32 | 1.875“ | 3機構/ 4“ | SAE | 3機構/ 32“ | 新台幣447元 | |
WH-1 / 8 | 2 5機構/ 16“ | 13機構/ 16“ | SAE | 1機構/ 8“ | 新台幣481元 | |
WH-5 / 32 | 2.5“ | 7機構/ 8“ | SAE | 5機構/ 32“ | 新台幣476元 | |
WH-3 / 16 | 2.875“ | 7機構/ 8“ | SAE | 3機構/ 16“ | 新台幣588元 | |
WH-7 / 32 | 3.125“ | 1 1機構/ 16“ | SAE | 7機構/ 32“ | 新台幣733元 |