項目 | 雙開口扳手 |
完 | 皮膚護理 |
頭角 | 15學位 |
頭部大小 | 1-5/16" x 1-1/2" |
材料 | 高強度鎳鋁青銅 |
總長度 | 14.375“ |
SAE或公制 | SAE |
尺寸 | 1-5/16" x 1-1/2" |
UPC | 702535897253 |
船重(kg) | 1.34 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 36.83 |
船寬(厘米) | 9.14 |
HS代碼 | 8204110030 |
原產地 | US |
型號 | 材料 | 總長度 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
WO-1-1/4X1-7/16 | 高強度鎳鋁青銅 | 14.375“ | 1-1/4" x 1-7/16" | 新台幣6,987元 | |
WO-1 / 4X5 / 16 | 鋁青銅 | 5" | 1/4 x 5/16英寸 | 新台幣2,399元 | |
WO-5 / 16X11 / 32 | 鋁青銅 | 5" | 5 / 16“x 11 / 32” | 新台幣2,394元 | |
WO-3 / 8X7 / 16 | 鋁青銅 | 5" | 3/8 x 7/16英寸 | 新台幣2,464元 | |
WO-7 / 16X1 / 2 | 鋁青銅 | 5" | 7/16 x 1/2英寸 | 新台幣2,385元 | |
WO-1 / 2X5 / 8 | 鋁青銅 | 5.75“ | 1/2 x 5/8英寸 | 新台幣2,875元 | |
WO-9 / 16X5 / 8 | 鋁青銅 | 6.5“ | 9/16 x 5/8英寸 | 新台幣2,897元 |