Ampco Wo-6x7 |無火花雙開口扳手 6 X 7mm | 46c102 | XNUMXcXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

AMPCO METAL WO-6X7 雙開口扳手 無火花 6 x 7mm | AD6MKA 46C102

AMPCO METAL WO-6X7 雙開口扳手無火花 6 x 7mm

有現貨
貨號:AD6MKA 型號:WO-6X7交叉編號:46C102

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,926 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目雙開口扳手
皮膚護理
頭角15學位
頭部大小6mm x 7mm
材料高強度鎳鋁青銅
總長度3 15機構/ 16“
SAE或公制公制
尺寸6 x 7毫米

送貨信息:

船重(kg) 0.07
船高(厘米)0.76
船長(厘米)13.46
船寬(厘米)3.05
HS代碼8204110030
原產地US

產品型號

產品型號材料總長度尺寸價錢
AMPCO METAL WO-24X30 雙開口扳手 無火花 24 x 30mm | AB6LNT 21XW69 WO-24X30鎳鋁青銅10.25“24 x 30毫米新台幣6,168元
AMPCO METAL WO-36X41 雙開口扳手 無火花 36 x 41mm | AB6LNU 21XW79 WO-36X41鎳鋁青銅14.375“36 x 41毫米新台幣10,980元
AMPCO METAL WO-32X36 雙開口扳手 防爆 30 x 36 mm | AD6MJV 46C096 WO-32X36高強度鎳鋁青銅12.25“30 x 36毫米新台幣7,284元
AMPCO METAL WO-8X10 雙開口扳手 無火花 8 x 10mm | AD6MKB 46C103 WO-8X10高強度鎳鋁青銅5"8 x 10 毫米新台幣3,030元
AMPCO METAL WO-19X24 防爆雙開口扳手 19 x 24mm | AD6MKE 46C106 WO-19X24高強度鎳鋁青銅8"19 x 24毫米新台幣4,344元
AMPCO METAL WO-10X12 防爆開口扳手 10 x 12mm 5 L | AD9GCJ 4RPE3 WO-10X12鋁青銅5"10 x 12 毫米新台幣3,349元
AMPCO METAL WO-11X13 防爆開口扳手 11 x 13mm | AD9GCK 4RPE4 WO-11X13鋁青銅5.75“11 x 13毫米新台幣3,647元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

AMPCO METAL WO-6X7 雙開口扳手無火花 6 x 7mm
新台幣1,926元 /單元