項目 | 衝擊扳手 |
完 | 天然,無火花,非磁性,耐腐蝕 |
手柄 | 直行 |
手柄類型 | 直行 |
頭厚度 | 13機構/ 16“ |
材料 | 鎳鋁青銅 |
標稱尺寸 | 1-5 / 16“ |
點數 | 6 |
抵銷 | 0學位 |
總長度 | 7.5“ |
SAE或公制 | SAE |
尺寸 | 1 5機構/ 16“ |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
UPC | 702535897680 |
船重(kg) | 0.71 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 8204110030 |
原產地 | US |
型號 | 完 | 頭厚度 | 材料 | 標稱尺寸 | 總長度 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS-1808 | 皮膚護理 | 11機構/ 16“ | 鋁青銅 | 1.25“ | 6.5“ | 1.25“ | 新台幣7,056元 | |
WS-1809 | 皮膚護理 | 13機構/ 16“ | 鋁青銅 | 1.437“ | 7.5“ | 1.437“ | 新台幣7,756元 | |
WS-1810 | 皮膚護理 | 1" | 鋁青銅 | 1.625“ | 8.75“ | 1.625“ | 新台幣8,786元 | |
WS-1811 | 皮膚護理 | 1" | 鋁青銅 | 1-13 / 16“ | 9.88“ | 1-13 / 16“ | 新台幣11,095元 | |
WS-1812 | 皮膚護理 | 1-1 / 16“ | 鋁青銅 | 2" | 10.625“ | 2" | 新台幣11,586元 | |
WS-1814 | 天然,無火花,非磁性,耐腐蝕 | 1.187“ | 鎳鋁青銅 | 2.375“ | 12.25“ | 2.375“ | 新台幣15,152元 | |
WS-1809A | 天然,無火花,非磁性,耐腐蝕 | 1" | 鎳鋁青銅 | 1.5“ | 8.75“ | 1.5“ | 新台幣8,273元 |