項目 | 土壤岩心取樣器 |
連接器類型 | 5/8“螺紋 |
直徑 | 2" |
材料 | 碳素鋼 |
尺寸 | 2的“X 6” |
類別 | 2的“X 6” |
船重(kg) | 6.26 |
船高(厘米) | 70.87 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 8207600061 |
原產地 | US |
答:土芯是地表下所有物體的垂直視圖,包含在一個長而透明的管子中。
A. 精確評估有助於提高肥料使用效率、減少環境退化並降低成本。
型號 | 直徑 | 材料 | 尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
404.39 | 1 1機構/ 2“ | 碳素鋼 | 1-1 / 2“ x 6” | 1-1 / 2“ x 6” | 新台幣23,376元 | |
403.97 | 1 1機構/ 2“ | 碳素鋼 | 1 1 / 2“x 12” | 1-1 / 2“ x 12” | 新台幣26,892元 | |
404.02 | 2" | 碳素鋼 | 2的“X 2” | 2的“X 2” | 新台幣19,598元 | |
404.03 | 2" | 碳素鋼 | 2的“X 3” | 2的“X 3” | 新台幣20,564元 | |
404.04 | 2" | 碳素鋼 | 2的“X 4” | 2的“X 4” | 新台幣21,706元 | |
404.50 | 2" | 碳素鋼 | 2的“X 12” | 2的“X 12” | 新台幣26,628元 | |
404.44 | 2 1機構/ 2“ | 碳素鋼 | 2 1 / 2“x 6” | 2-1 / 2“ x 6” | 新台幣26,452元 |