項目 | 綁帶 |
調整類型 | 棘輪 |
主體材料 | 聚酯纖維 |
斷裂強度 | 10,000磅。 |
顏色 | 橙色 |
裝修風格 | 平鉤 |
五金材質 | 鐵件 |
錶帶長度 | 27ft。 |
錶帶寬度 | 2" |
工作負荷限制 | 3333磅。 |
船重(kg) | 2.79 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 25.91 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 8479899899 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 調整類型 | 斷裂強度 | 顏色 | 裝修風格 | 錶帶長度 | 錶帶寬度 | 工作負荷限制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41048-10-格拉 | 凸輪扣 | 1200磅。 | 紅 | S鉤 | 5.5ft。 | 1" | 400磅。 | 新台幣1,702元 | ||
45982-95-27-格拉 | 棘輪 | 10,000磅。 | 橙色 | 鉤 | 27ft。 | 2" | 3333磅。 | 新台幣3,278元 |