項目 | 抗疲勞墊 |
抗菌 | 沒有 |
底材 | 我們的乳膠 |
耐制動液 | 沒有 |
顏色 | 黑色 |
邊緣 | 斜 |
耐火/阻燃 | 不耐火或阻燃 |
總長: | 6" |
墊電阻 | 電氣性能未測試 |
墊子形狀 | 矩形 |
墊面圖案 | 鑽石板 |
表面材質 | 丁腈 |
厚度 | 1" |
信號寬度 | 4ft。 |
船重(kg) | 11.79 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 127 |
船寬(厘米) | 22.86 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 墊子性能 | 抗菌 | 底材 | 墊面圖案 | 材料 | 表面材質 | 厚度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04140000312000 | - | 沒有 | 閉孔乙烯基腈泡沫 | 壓紋鑽石 | PVC丁腈 | 丁腈 | 5機構/ 8“ | 3ft。 | 新台幣14,557元 | ||
04410230312000 | 防滑 | 沒有 | PVC丁腈 | 壓紋鑽石 | 聚丙烯 | - | 5機構/ 8“ | 3ft。 | 新台幣13,132元 | ||
04420220312000 | 防滑 | 沒有 | PVC丁腈 | 壓紋鑽石 | 聚丙烯 | - | 7機構/ 8“ | 3ft。 | 新台幣13,132元 | ||
04420210312000 | 防滑 | 沒有 | PVC丁腈 | 壓紋鑽石 | 聚丙烯 | - | 7機構/ 8“ | 3ft。 | 新台幣23,344元 | ||
03700000421000 | 抗靜電和抗菌 | 是 | 閉孔泡沫 | 固握 | 丁腈橡膠 | - | 7機構/ 16“ | 4ft。 | 新台幣58,746元 | ||
38ZA80 | - | 沒有 | 閉孔泡沫 | 鑽石板 | - | 乙烯基 | 9機構/ 16“ | 2'8“ | 新台幣8,126元 | ||
38ZA86 | - | 沒有 | 閉孔腈泡沫 | 鑽石板 | - | 丁腈 | 9機構/ 16“ | 2ft。 | 新台幣4,256元 |