項目 | 襯套 |
主體材料 | 鍍鉻黃銅 |
課程 | 125 |
連接類型 | FNPT × MNPT |
最大。 壓力 | 125 PSI |
管道尺寸 | 1 / 4“x 1 / 8” |
溫度。 範圍 | 65度至250度F |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 1.02 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
06140-0806CP | 1 / 2“x 3 / 8” | - | 詢價
| |
06140-1208CP | 3 / 4“x 1 / 2” | - | 詢價
|