項目 | 排水C |
主體材料 | 黃銅 |
身材 | 排隊 |
處理材料 | 鐵件 |
手柄類型 | 翅膀 |
十六進制大小 | 13機構/ 32“ |
最大。 壓力 | 150 PSI |
總高度 | 1.625“ |
管道尺寸 | 1機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | -65度至250度F |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 身材 | 手柄類型 | 十六進制大小 | 軟管內徑。 | 總高度 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6788 | 排隊 | 翅膀 | 9機構/ 16“ | - | 1 9機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | 新台幣254元 | ||
130 | 排隊 | 翅膀 | 17機構/ 32“ | - | 1.156“ | 1機構/ 8“ | 新台幣402元 | ||
140 | 排隊 | 翅膀 | 5機構/ 8“ | - | 1 5機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | 新台幣466元 | ||
230 | 排隊 | 翅膀 | 11機構/ 16“ | - | 1 11機構/ 32“ | 3機構/ 8“ | 新台幣584元 | ||
185 | 長直列式 | 翅膀 | 7機構/ 16“ | - | 1.75“ | 1機構/ 8“ | 新台幣1,490元 | ||
150 | 角 | 翅膀 | - | 5機構/ 16“ | 1.125“ | 1機構/ 8“ | 新台幣580元 | ||
120 | 角 | 翅膀 | - | 3機構/ 8“ | 1.75“ | 1機構/ 4“ | 新台幣804元 |