項目 | 堅果 |
基本材料 | 金屬 |
主體材料 | 低鉛黃銅 |
壓縮螺紋尺寸 | 1 / 2-24 |
連接類型 | 壓縮 |
十六進制大小 | 9機構/ 16“ |
最大。 壓力 | 300 PSI |
溫度。 範圍 | -65度至250度F |
管尺寸 | 5機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 1.52 |
船寬(厘米) | 1.52 |
HS代碼 | 7412200000 |
型號 | 壓縮螺紋尺寸 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
704020-0604 | - | - | 1000 PSI | 1 / 4“x 3 / 8” | 新台幣378元 | |
704020-0806 | - | - | 750 PSI | 3 / 8“x 1 / 2” | 新台幣546元 | |
704020-1008 | - | - | 650 PSI | 1 / 2“x 5 / 8” | 新台幣732元 | |
700061-08 | 11 / 16-20 | 3機構/ 4“ | 200 PSI | 1機構/ 2“ | 新台幣137元 | |
700061-06 | 9 / 16-24 | 5機構/ 8“ | 200 PSI | 3機構/ 8“ | 新台幣81元 | |
700061-04 | 7 / 16-24 | 1機構/ 2“ | 300 PSI | 1機構/ 4“ | 新台幣60元 | |
700061-03 | 3 / 8-24 | 7機構/ 16“ | 400 PSI | 3機構/ 16“ | 新台幣47元 |