項目 | 工會 |
基本材料 | 金屬 |
主體材料 | 低鉛黃銅 |
壓縮螺紋尺寸 | 1 / 2-24 |
連接類型 | 壓縮 |
十六進制大小 | 1機構/ 2“ |
最大。 壓力 | 300 PSI |
溫度。 範圍 | -65度至250度F |
管尺寸 | 5機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 2.03 |
HS代碼 | 7412200000 |
型號 | 壓縮螺紋尺寸 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
700062-10 | 13 / 16-18 | 13機構/ 16“ | 150 PSI | 5機構/ 8“ | 新台幣652元 | |
700062-08 | 11 / 16-20 | 9機構/ 16“ | 200 PSI | 1機構/ 2“ | 新台幣504元 | |
700062-06 | 9 / 16-24 | 9機構/ 16“ | 200 PSI | 3機構/ 8“ | 新台幣327元 | |
700062-04 | 7 / 16-24 | 7機構/ 16“ | 300 PSI | 1機構/ 4“ | 新台幣233元 | |
700062-03 | 3 / 8-24 | 3機構/ 8“ | 400 PSI | 3機構/ 16“ | 新台幣192元 | |
700062-02 | 5 / 16-24 | 5機構/ 16“ | 400 PSI | 1機構/ 8“ | 新台幣187元 |