項目 | 公聯軸器 |
基本材料 | 黃銅 |
主體材料 | 低鉛黃銅 |
壓縮螺紋尺寸 | 1/2-24 x 9/16-24 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | -65度至250度F |
管尺寸 | 5機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 7412200045 |
型號 | 壓縮螺紋尺寸 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
700068-0202 | 5 / 16-24 | 400 PSI | 1機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 新台幣182元 | |
700068-0302 | 5/16-24 x 3/8-24 | 400 PSI | 1機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 新台幣189元 | |
700068-0304 | 3/8-24 x 7/16-24 | 300 PSI | 1機構/ 4“ | 3機構/ 16“ | 新台幣1,123元 | |
700068-0402 | 5/16-24 x 7/16-24 | 300 PSI | 1機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 新台幣204元 | |
700068-0404 | 7 / 16-24 | 300 PSI | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣248元 | |
700068-0406 | 7/16-24 x 9/16-24 | 300 PSI | 3機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 新台幣316元 | |
700068-0408 | 7/16-24 x 11/16-20 | 300 PSI | 1機構/ 2“ | 1機構/ 4“ | 新台幣501元 |