項目 | 公連接器 |
基本材料 | 金屬 |
主體材料 | 低鉛黃銅 |
壓縮螺紋尺寸 | 9 / 16-24 |
連接類型 | 壓縮x MNPT |
十六進制大小 | 13機構/ 16“ |
最大。 壓力 | 200 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
溫度。 範圍 | -65度至250度F |
管尺寸 | 3機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 7412200000 |
型號 | 壓縮螺紋尺寸 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
700068-1008 | 13 / 16-18 | 13機構/ 16“ | 150 PSI | 1機構/ 2“ | 5機構/ 8“ | 新台幣515元 | |
700068-0808 | 11 / 16-20 | 13機構/ 16“ | 200 PSI | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 新台幣707元 | |
700068-0806 | 11 / 16-20 | 11機構/ 16“ | 200 PSI | 3機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 新台幣358元 | |
700068-0606 | 9 / 16-24 | 11機構/ 16“ | 200 PSI | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 新台幣288元 | |
700068-0604 | 9 / 16-24 | 9機構/ 16“ | 200 PSI | 1機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 新台幣264元 | |
700068-0602 | 9 / 16-24 | 9機構/ 16“ | 200 PSI | 1機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 新台幣240元 | |
700068-0504 | 1 / 2-24 | 9機構/ 16“ | 300 PSI | 1機構/ 4“ | 5機構/ 16“ | 新台幣271元 |