項目 | T恤 |
基本材料 | 黃銅 |
主體材料 | 低鉛黃銅 |
壓縮螺紋尺寸 | 5/16-24 x 7/16-24 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | -65度至250度F |
管尺寸 | 1機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 7412200045 |
型號 | 壓縮螺紋尺寸 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
700064-14 | 13 | 120 PSI | - | 7機構/ 8“ | 新台幣4,188元 | |
700071-0302 | 5/16-24 x 3/8-24 | 400 PSI | 1機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | - | 詢價
|
700071-0404 | 7 / 16-24 | 300 PSI | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣699元 | |
700071-0604 | 7/16-24 x 9/16-24 | 200 PSI | 1機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 新台幣1,059元 | |
700084-060604 | 7/16-24 x 9/16-24 | 200 PSI | - | 1 / 4“x 3 / 8” | 新台幣807元 | |
700084-080806 | 9/16-24 x 11/16-20 | 200 PSI | - | 3 / 8“x 1 / 2” | 新台幣2,119元 | |
700084-101006 | 9/16-24 x 13/16-18 | 150 PSI | - | 3 / 8“x 5 / 8” | 新台幣2,149元 |