項目 | 分支三通 |
基本材料 | 黃銅 |
主體材料 | 低鉛黃銅 |
壓縮螺紋尺寸 | 5/16-24 x 7/16-24 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | -65度至250度F |
管尺寸 | 1機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 7412200045 |
型號 | 壓縮螺紋尺寸 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
700072-0404 | 7 / 16-24 | 300 PSI | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣766元 | |
700072-0502 | 5/16-24 x 1/2-24 | 300 PSI | 1機構/ 8“ | 5機構/ 16“ | 新台幣709元 | |
700072-0504 | 7/16-24 x 1/2-24 | 300 PSI | 1機構/ 4“ | 5機構/ 16“ | - | 詢價
|
700072-0808 | 11 / 16-20 | 200 PSI | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 新台幣1,492元 | |
700072-1008 | 11/16-20 x 13/16-18 | 150 PSI | 1機構/ 2“ | 5機構/ 8“ | 新台幣1,651元 |