項目 | 減速器 |
基本材料 | 黃銅 |
主體材料 | 低鉛黃銅 |
壓縮螺紋尺寸 | 7/16-24 x 1/2-24 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | -65度至250度F |
管尺寸 | 5機構/ 16“ |
UPC | 818273376322 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 7412200045 |
型號 | 壓縮螺紋尺寸 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
700082-0403 | 3/8-24 x 7/16-24 | 300 PSI | 3機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | 新台幣364元 | |
700082-0604 | 7/16-24 x 9/16-24 | 200 PSI | 1機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 新台幣294元 | |
700082-0605 | 1/2-24 x 9/16-24 | 200 PSI | 5機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 新台幣518元 | |
700082-0806 | 9/16-24 x 11/16-20 | 200 PSI | 3機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 新台幣448元 | |
700082-1008 | 11/16-20 x 13/16-18 | 150 PSI | 1機構/ 2“ | 5機構/ 8“ | 新台幣591元 |