項目 | 插頭 |
主體材料 | 低鉛黃銅 |
連接類型 | 男性耀斑 |
擴口螺紋尺寸 | 3 / 4-16 |
喇叭形 | 45學位 |
十六進制大小 | 7機構/ 8“ |
最大。 壓力 | 750 PSI |
溫度。 範圍 | -65度至250度F |
管尺寸 | 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 3.3 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7412200000 |
產品 | 型號 | 擴口螺紋尺寸 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
704039-06 | 5 / 8-18 | 3機構/ 4“ | 1000 PSI | 3機構/ 8“ | 新台幣209元 |