項目 | 男肘 |
主體材料 | 低鉛黃銅 |
最大。 壓力 | 1000 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
溫度。 範圍 | -65度至250度F |
管尺寸 | 1機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 7412200045 |
型號 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
704050-0612 | 1000 PSI | 3機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 新台幣1,170元 | |
704050-0812 | 750 PSI | 3機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 新台幣1,062元 | |
704050-1008 | 650 PSI | 1機構/ 2“ | 5機構/ 8“ | 新台幣1,394元 | |
704050-1012 | 650 PSI | 3機構/ 4“ | 5機構/ 8“ | 新台幣1,270元 |