項目 | 旋轉接頭 |
主體材料 | 低鉛黃銅 |
最大。 壓力 | 1000 PSI |
溫度。 範圍 | -65度至250度F |
管尺寸 | 1機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 7412200045 |
型號 | 最大。 壓力 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
704070-06 | 1000 PSI | 3機構/ 8“ | 新台幣776元 | |
704070-08 | 750 PSI | 1機構/ 2“ | 新台幣888元 | |
704070-10 | 650 PSI | 5機構/ 8“ | 新台幣1,284元 | |
704075-0604 | 1000 PSI | 1 / 4“x 3 / 8” | 新台幣1,518元 | |
704075-0806 | 750 PSI | 3 / 8“x 1 / 2” | 新台幣1,555元 |