項目 | 六角襯套 |
主體材料 | 黃銅 |
連接類型 | MNPT x FNPT |
十六進制大小 | 7機構/ 8“ |
總長: | 51機構/ 64“ |
最大。 壓力 | 1200 PSI |
外直徑。 | 51機構/ 64“ |
管道尺寸 | 1 / 2“x 1 / 4” |
溫度。 範圍 | -65度至250度F |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7412200000 |
型號 | 溫度。 範圍 | 主體材料 | 連接類型 | 十六進制大小 | 總長: | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81110-0402 | 65度至250度F | 鍍鉻黃銅 | FNPT × MNPT | - | - | 125 PSI | - | 1 / 4“x 1 / 8” | 新台幣297元 | |
81110-0602 | 65度至250度F | 鍍鉻黃銅 | FNPT × MNPT | - | - | 125 PSI | - | 3 / 8“x 1 / 8” | 新台幣290元 | |
81110-0604 | 65度至250度F | 鍍鉻黃銅 | FNPT × MNPT | - | - | 125 PSI | - | 3 / 8“x 1 / 4” | 新台幣161元 | |
81110-0802 | 65度至250度F | 鍍鉻黃銅 | FNPT × MNPT | - | - | 125 PSI | - | 1 / 2“x 1 / 8” | - | 詢價
|
81110-0804 | 65度至250度F | 鍍鉻黃銅 | FNPT × MNPT | - | - | 125 PSI | - | 1 / 2“x 1 / 4” | - | 詢價
|
81110-0806 | 65度至250度F | 鍍鉻黃銅 | FNPT × MNPT | - | - | 125 PSI | - | 1 / 2“x 3 / 8” | 新台幣201元 | |
81110-1202 | 65度至250度F | 鍍鉻黃銅 | FNPT × MNPT | - | - | 125 PSI | - | 3 / 4“x 1 / 8” | 新台幣597元 |