項目 | 彎頭,90度 |
主體材料 | 黃銅 |
連接類型 | MNPT x FNPT |
總長: | 2 13機構/ 64“ |
最大。 壓力 | 1200 PSI |
外直徑。 | 2" |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
溫度。 範圍 | -65度至250度F |
UPC | 818273514823 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 4.32 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 7412200000 |
產品 | 型號 | 溫度。 範圍 | 主體材料 | 連接類型 | 項目 | 總長: | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81116-04 | 65度至250度F | 鍍鉻黃銅 | FNPT × MNPT | 彎頭,90度 | - | 125 PSI | - | 1機構/ 4“ | 新台幣698元 | ||
81116-06 | 65度至250度F | 鍍鉻黃銅 | FNPT × MNPT | 彎頭,90度 | - | 125 PSI | - | 3機構/ 8“ | 新台幣698元 | ||
81116-08 | 65度至250度F | 鍍鉻黃銅 | FNPT × MNPT | 彎頭,90度 | - | 125 PSI | - | 1機構/ 2“ | - | 詢價
| |
81116-12 | 65度至250度F | 鍍鉻黃銅 | FNPT × MNPT | 彎頭,90度 | - | 125 PSI | - | 3機構/ 4“ | - | 詢價
| |
706116-04 | -65度至250度F | 黃銅 | MNPT x FNPT | 彎頭,90度 | 1.5“ | 1200 PSI | 51機構/ 64“ | 1機構/ 4“ | 新台幣344元 | ||
706124-04 | -65度至250度F | 黃銅 | MNPT x FNPT | 彎頭,45度 | 1 19機構/ 64“ | 1200 PSI | 1機構/ 2“ | 1機構/ 4“ | 新台幣556元 | ||
706124-02 | -65度至250度F | 黃銅 | MNPT x FNPT | 彎頭,90度 | 29機構/ 32“ | 1200 PSI | 13機構/ 32“ | 1機構/ 8“ | 新台幣334元 |