項目 | 減速器 |
主體材料 | 低鉛黃銅 |
最大。 壓力 | 650 PSI |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | -65度至250度F |
UPC | 993310457094 |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 7412200045 |
型號 | 主體材料 | 連接類型 | 十六進制大小 | 總長: | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
706120-0804 | 黃銅 | MNPT x FNPT | 15機構/ 16“ | 1 13機構/ 64“ | 1200 PSI | 1" | 1 / 2“x 1 / 4” | 新台幣695元 | |
704056-1006 | 低鉛黃銅 | - | - | - | 650 PSI | - | - | 新台幣671元 | |
706120-1208 | 黃銅 | FNPT × MNPT | 1.125“ | 1 13機構/ 64“ | 1200 PSI | 1-13 / 64“ | 3 / 4“x 1 / 2” | 新台幣1,391元 | |
706120-0808 | 黃銅 | FNPT × MNPT | 15機構/ 16“ | 1 19機構/ 64“ | 1200 PSI | 1" | 1機構/ 2“ | 新台幣801元 | |
706120-0806 | 黃銅 | FNPT × MNPT | 15機構/ 16“ | 1 13機構/ 64“ | 1200 PSI | 1" | 1 / 2“x 3 / 8” | 新台幣520元 | |
706120-0606 | 黃銅 | MNPT x FNPT | 13機構/ 16“ | 1 13機構/ 64“ | 1200 PSI | 1" | 3機構/ 8“ | 新台幣500元 | |
706120-0604 | 黃銅 | FNPT × MNPT | 3機構/ 4“ | 1 7機構/ 64“ | 1200 PSI | 51機構/ 64“ | 3 / 8“x 1 / 4” | 新台幣553元 |