項目 | 減少彎頭 |
主體材料 | 低鉛黃銅 |
最大。 壓力 | 1000 PSI |
管道尺寸 | 1 / 4“x 1 / 8” |
溫度。 範圍 | -65度至250度F |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 7412200045 |
型號 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
706228-0406 | 1000 PSI | 1 / 4“x 3 / 8” | 新台幣1,042元 | |
706228-0608 | 1000 PSI | 3 / 8“x 1 / 2” | 新台幣1,943元 | |
706228-0806 | 750 PSI | 1 / 2“x 3 / 8” | 新台幣2,134元 |