項目 | 男肘 |
主體材料 | 低鉛黃銅 |
最大。 壓力 | 1000 PSI |
管道尺寸 | 3 / 8“x 1 / 4” |
溫度。 範圍 | -65度至250度F |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 7412200045 |
型號 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
706230-02 | 1000 PSI | 1機構/ 8“ | 新台幣549元 | |
706230-04 | 1000 PSI | 1機構/ 4“ | 新台幣580元 | |
706230-06 | 1000 PSI | 3機構/ 8“ | 新台幣976元 | |
706230-08 | 750 PSI | 1機構/ 2“ | 新台幣1,865元 | |
706235-0402 | 1000 PSI | 1 / 4“x 1 / 8” | 新台幣742元 | |
706235-0602 | 1000 PSI | 3 / 8“x 1 / 8” | 新台幣906元 | |
706235-0806 | 750 PSI | 1 / 2“x 3 / 8” | 新台幣1,173元 |