項目 | 男性軟管倒鉤 |
倒鉤尺寸 | 1機構/ 8“ |
基本材料 | 黃銅 |
主體材料 | 低鉛黃銅 |
最大。 壓力 | 1000 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | -65度至250度F |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 4.06 |
船寬(厘米) | 2.79 |
HS代碼 | 7412200045 |
型號 | 倒鉤尺寸 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
707001-0204 | 1機構/ 8“ | 1000 PSI | 1機構/ 4“ | 新台幣223元 | |
707001-0302 | 3機構/ 16“ | 1000 PSI | 1機構/ 8“ | 新台幣155元 | |
707001-0304 | 3機構/ 16“ | 1000 PSI | 1機構/ 4“ | 新台幣153元 | |
707001-0402 | 1機構/ 4“ | 1000 PSI | 1機構/ 8“ | 新台幣113元 | |
707001-0404 | 1機構/ 4“ | 1000 PSI | 1機構/ 4“ | 新台幣457元 | |
707001-0406 | 1機構/ 4“ | 1000 PSI | 3機構/ 8“ | 新台幣232元 | |
707001-0408 | 1機構/ 4“ | 750 PSI | 1機構/ 2“ | 新台幣355元 |