項目 | 女軟管倒鉤 |
倒鉤尺寸 | 1機構/ 2“ |
基本材料 | 黃銅 |
主體材料 | 低鉛黃銅 |
最大。 壓力 | 750 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
溫度。 範圍 | -65度至250度F |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 7412200045 |
型號 | 倒鉤尺寸 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
707002-0202 | 1機構/ 8“ | 1000 PSI | 1機構/ 8“ | 新台幣314元 | |
707002-0204 | 1機構/ 8“ | 1000 PSI | 1機構/ 4“ | 新台幣403元 | |
707002-0302 | 3機構/ 16“ | 1000 PSI | 1機構/ 8“ | 新台幣303元 | |
707002-0304 | 3機構/ 16“ | 1000 PSI | 1機構/ 4“ | 新台幣429元 | |
707002-0402 | 1機構/ 4“ | 1000 PSI | 1機構/ 8“ | 新台幣239元 | |
707002-0404 | 1機構/ 4“ | 1000 PSI | 1機構/ 4“ | 新台幣276元 | |
707002-0406 | 1機構/ 4“ | 1000 PSI | 3機構/ 8“ | 新台幣341元 |