項目 | 男肘 |
倒鉤尺寸 | 1機構/ 4“ |
基本材料 | 黃銅 |
主體材料 | 低鉛黃銅 |
最大。 壓力 | 1000 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | -65度至250度F |
UPC | 9787070200400 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 7412200045 |
型號 | 倒鉤尺寸 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
707020-0604 | 3機構/ 8“ | 1000 PSI | 1機構/ 4“ | 新台幣440元 | |
707020-0606 | 3機構/ 8“ | 1000 PSI | 3機構/ 8“ | 新台幣564元 | |
707020-0608 | 3機構/ 8“ | 1000 PSI | 1機構/ 2“ | 新台幣701元 | |
707020-0806 | 1機構/ 2“ | 750 PSI | 3機構/ 8“ | 新台幣776元 |