項目 | T恤 |
主體材料 | 鍍鉻黃銅 |
課程 | 125 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 125 PSI |
管道尺寸 | 1" |
溫度。 範圍 | 65度至250度F |
船重(kg) | 0.3 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 7412200045 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 主體材料 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81101-02 | 鍍鉻黃銅 | 125 PSI | 1機構/ 8“ | 65度至250度F | 新台幣665元 | ||
81101-04 | 鍍鉻黃銅 | 125 PSI | 1機構/ 4“ | 65度至250度F | - | 詢價
| |
81101-06 | 鍍鉻黃銅 | 125 PSI | 3機構/ 8“ | 65度至250度F | - | 詢價
| |
81101-08 | 鍍鉻黃銅 | 125 PSI | 1機構/ 2“ | 65度至250度F | - | 詢價
| |
81101-12 | 鍍鉻黃銅 | 125 PSI | 3機構/ 4“ | 65度至250度F | 新台幣1,099元 | ||
706131-02 | 低鉛黃銅 | 1000 PSI | 1機構/ 8“ | -65度至250度F | 新台幣652元 | ||
1464X10 | - | - | - | -65度至250度F | 新台幣3,921元 |