項目 | 管接頭 |
連線設定 | 多邊核不擴散條約 |
總長: | 關閉 |
材料 | 鍍鉻黃銅 |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
壓力 | 125 PSI |
活動行程 | 40 |
溫度。 範圍 | 65至250度F |
類別 | 管道,管件,奶嘴,兩端帶螺紋 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
81300-0820 | 2" | 1機構/ 2“ | - | 詢價
|
81300-0830 | 3" | 1機構/ 2“ | - | 詢價
|
81300-0835 | 3.5“ | 1機構/ 2“ | - | 詢價
|
81300-0850 | 5" | 1機構/ 2“ | - | 詢價
|
81300-0860 | 6" | 1機構/ 2“ | - | 詢價
|
81300-0896 | 10“ | 1機構/ 2“ | - | 詢價
|
81300-16 | 關閉 | 1" | - | 詢價
|