項目 | T恤 |
主體材料 | 黃銅 |
課程 | 250 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
總長: | 1 29機構/ 32“ |
最大。 壓力 | 400 PSI |
外直徑。 | 5機構/ 8“ |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | 0度至400度F |
船重(kg) | 0.15 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 4.57 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | US |
型號 | 十六進制大小 | 總長: | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82101-12 | - | 2.625“ | 400 PSI | 1" | 3機構/ 4“ | 0度至400度F | - | 詢價
|
82101-16 | - | 3" | 400 PSI | 1.375“ | 1" | 0度至400度F | 新台幣3,232元 | |
82101-24 | - | 3.875“ | 400 PSI | 1.875“ | 1.5“ | 0度至400度F | 新台幣4,537元 | |
82101-32 | - | 4.5“ | 400 PSI | 2.375“ | 2" | 0度至400度F | - | 詢價
|
706101-12 | 1.25“ | 2 21機構/ 64“ | 1200 PSI | 1.25“ | 3機構/ 4“ | -65度至250度F | 新台幣3,923元 | |
706101-08 | 1" | 2.187“ | 1200 PSI | 1" | 1機構/ 2“ | -65度至250度F | 新台幣2,865元 | |
706101-06 | 13機構/ 16“ | 1 11機構/ 16“ | 1200 PSI | 53機構/ 64“ | 3機構/ 8“ | -65度至250度F | 新台幣1,230元 |