得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 45度彎頭 |
主體材料 | 黃銅 |
課程 | 250 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
總長: | 2" |
最大。 壓力 | 400 PSI |
外直徑。 | 1" |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | 0度至400度F |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 4.32 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 7412200045 |
原產地 | US |