項目 | 更換輸送帶 |
床深 | 0.25“ |
皮帶類型 | 2層150 1/32 X 1/32 2級 |
皮帶寬度 | 12“ |
驅動皮帶輪(英寸) | 最低8 |
負載能力 | 150磅。 |
總長度 | 100ft。 |
類別 | 黑色橡膠 |
船重(kg) | 75.11 |
船高(厘米) | 40.64 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 121.92 |
HS代碼 | 4010199100 |
原產地 | CN |
型號 | 床深 | 皮帶類型 | 皮帶寬度 | 驅動皮帶輪(英寸) | 負載能力 | 總長度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28000500 | 0.25“ | 2層150 1/32 X 1/32 2級 | 6" | 最低8 | 150磅。 | 50ft。 | 黑色橡膠 | 新台幣14,217元 | |
28000505 | 0.25“ | 2層150 1/32 X 1/32 2級 | 6" | 最低8 | 150磅。 | 100ft。 | 黑色橡膠 | 新台幣19,409元 | |
28000520 | 0.25“ | 2層150 1/32 X 1/32 2級 | 12“ | 最低8 | 150磅。 | 50ft。 | 黑色橡膠 | 新台幣21,935元 | |
28000540 | 0.25“ | 2層150 1/32 X 1/32 2級 | 18“ | 最低8 | 150磅。 | 50ft。 | 黑色橡膠 | 新台幣29,070元 | |
28000545 | 0.25“ | 2層150 1/32 X 1/32 2級 | 18“ | 最低8 | 150磅。 | 100ft。 | 黑色橡膠 | 新台幣66,238元 | |
28000560 | 0.25“ | 2層150 1/32 X 1/32 2級 | 24“ | 最低8 | 150磅。 | 50ft。 | 黑色橡膠 | 新台幣38,731元 | |
28000565 | 0.25“ | 2層150 1/32 X 1/32 2級 | 24“ | 最低8 | 150磅。 | 100ft。 | 黑色橡膠 | 新台幣84,879元 |