項目 | 抗疲勞跑步者 |
抗菌 | 沒有 |
底材 | 閉孔PVC泡沫 |
耐制動液 | 沒有 |
顏色 | 黑色 |
邊緣 | 斜 |
總長: | 60ft。 |
墊電阻 | 電氣性能未測試 |
墊子形狀 | 矩形 |
墊面圖案 | 卵石 |
材料 | PVC |
表面材質 | 乙烯基 |
厚度 | 1機構/ 2“ |
信號寬度 | 4ft。 |
船重(kg) | 49.05 |
船高(厘米) | 53.34 |
船長(厘米) | 152.4 |
船寬(厘米) | 53.34 |
HS代碼 | 3924901050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 表面材質 | 底材 | 耐制動液 | 厚度 | 信號寬度 | 顏色 | 總長: | 墊電阻 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3447009032x75 | 乙烯基 | 閉孔乙烯基泡沫 | 沒有 | 1機構/ 2“ | 2ft。 | 黑色帶黃色邊框 | 75ft。 | 電氣性能未測試 | 新台幣61,478元 | ||
3913609303X10 | 我們的乳膠 | 閉孔乙烯基泡沫 | 沒有 | 11機構/ 16“ | 3ft。 | 黑色帶黃色邊框 | 10ft。 | 電氣性能未測試 | 新台幣10,110元 | ||
3913609302X60 | 我們的乳膠 | 閉孔乙烯基泡沫 | 沒有 | 11機構/ 16“ | 2ft。 | 黑色帶黃色邊框 | 60ft。 | 電氣性能未測試 | 新台幣77,009元 | ||
3927709033x10 | 乙烯基 | 閉孔泡沫 | 是 | 11機構/ 16“ | 3ft。 | 黑色帶黃色邊框 | 10ft。 | 電氣性能未測試 | 新台幣13,617元 | ||
2057009002x8 | 乙烯基 | 閉孔腈泡沫 | 沒有 | 1機構/ 2“ | 2ft。 | 黑色 | 8ft。 | 電氣性能未測試 | 新台幣2,927元 | ||
2057009032x8 | 乙烯基 | 閉孔腈泡沫 | 沒有 | 1機構/ 2“ | 2ft。 | 黑色帶黃色邊框 | 8ft。 | 電氣性能未測試 | 新台幣3,267元 | ||
2426004003x10 | - | - | 沒有 | 3機構/ 8“ | 3ft。 | 褐色 | 10ft。 | 防靜電 | 新台幣5,510元 |