項目 | 軸流風扇 |
安培 | 15.0/20.0 |
軸承 | 球 |
刀片材料 | 鐵件 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 1600 |
分貝 | 79 |
深度 | 10“ |
電氣連接 | 終端 |
範迪 | 6" |
風扇轉速 | 1100 |
身高 | 75.5“ |
房屋裝修 | 黑色 |
外殼材質 | 鑄鋁 |
Hz | 50/60 |
電機絕緣 | B類 |
電機類型 | 陰影極 |
安裝 | 地燈 |
段落 | 1 |
要求 | IEC-320 C14至5-15P輸入 |
三方圈 | 矩形 |
熱保護 | 阻抗 |
電壓 | 100 / 208 VAC |
瓦 | 1200 |
信號寬度 | 23.5“ |
船重(kg) | 89.1 |
船高(厘米) | 191.77 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 59.69 |
HS代碼 | 8414596090 |