項目 | 電源線 |
連接器端 | 國際電工委員會C19 |
線長 | 12ft。 |
量規/導體 | 12/3 |
夾克顏色 | 黑色 |
最高 安培 | 16 |
NEC線號 | 上海交通大學 |
NEMA插頭配置 | L6-20P |
三方圈 | 圓形 |
溫度。 範圍 | 32度至113度F |
船重(kg) | 0.94 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8544429000 |
產品 | 型號 | 線長 | 量規/導體 | 最高 安培 | NEC線號 | NEMA插頭配置 | 三方圈 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP9896 | 8ft。 | 12/3 | 24 | 上海交通大學 | L6-30P | 圓形 | - | 新台幣2,878元 | ||
AP9876 | 8.2ft。 | 1.5mm | 16 | H05VV-F | IEC-309 16A | 圓形 | 32度至113度F | 新台幣4,171元 | ||
AP9875 | 8.2ft。 | 1.5mm | 16 | H05VV-F | 舒科CEE 7 / EU1-16P | 圓形 | 32度至113度F | 新台幣2,621元 | ||
AP9887 | 15ft。 | 14/3 | 16 | H05VV-F | IEC-320 C20 | 圓形 | - | 新台幣8,504元 | ||
AP9877 | 6.5ft。 | 12/3 | 16 | 上海交通大學 | IEC-320 C20 | 圓形 | - | 新台幣2,441元 | ||
AP9892 | 2ft。 | 1.5mm | 16 | H05VV-F | IEC-320 C20 | 圓形 | 158學位F. | 新台幣1,289元 | ||
AP9878 | 6.5ft。 | 14/3 | 16 | 上海交通大學 | IEC-320 C14 | 圓形 | - | 新台幣2,667元 |