項目 | 電源濾波器 |
深度 | 9.45“ |
外殼材料 | 鐵件 |
機箱類型 | 鐵件 |
濾光片類型 | 過濾 |
綠色認證或其他認可 | 符合RoHS |
總長: | 17.13“ |
雷電衝擊電流 | 3400焦耳 |
位置類型 | 架 |
材料 | 鋼,塑料 |
最高 持續工作電壓 | 120 |
最高 每個模式的浪湧電流 | 120 |
最高 每相浪湧電流 | 120 |
保護方式 | 浪湧保護和濾波 |
安裝樣式 | 獨立 |
降噪等級NRR | 100 kHz至10兆赫 |
段落 | 1 |
額定焦耳 | 3400 |
短路電流額定值 | 16A |
類別 | G型 |
電壓 | 120 |
電壓保護等級 | 少於40 |
電壓保護等級 | 少於40 |
信號寬度 | 1.71“ |
線規 | 5-20P |
船重(kg) | 5.4 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 55.63 |
船寬(厘米) | 33.02 |
HS代碼 | 8536308000 |