項目 | 電湧保護器 |
深度 | 2.25“ |
外殼材料 | 鐵件 |
機箱類型 | 塑料 |
濾光片類型 | 過濾 |
綠色認證或其他認可 | 符合RoHS |
總長: | 6.5“ |
雷電衝擊電流 | 1700焦耳 |
材料 | 鋼,塑料 |
最高 持續工作電壓 | 120 |
最高 每個模式的浪湧電流 | 120 |
最高 每相浪湧電流 | 120 |
保護方式 | 浪湧保護和濾波 |
安裝樣式 | 獨立 |
降噪等級NRR | 100 kHz至10兆赫 |
標稱放電電流 | 20kA |
段落 | 1 |
額定焦耳 | 1700 |
短路電流額定值 | 15A |
類別 | 音頻視頻 |
電壓 | 120 |
電壓保護等級 | 少於330 |
電壓保護等級 | 少於330 |
信號寬度 | 4.5“ |
線規 | 5-15R |
船重(kg) | 0.56 |
船高(厘米) | 19.3 |
船長(厘米) | 18.54 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 8536308000 |
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
P6V | - | 詢價
|