項目 | 電源位 |
位長 | 1.25“ |
鑽頭樣式 | 扭矩設定ACR |
材料 | S2鋼 |
總長度 | 1.25“ |
點大小 | #8 |
SAE或公制 | SAE |
小腿Dia | 1機構/ 4“ |
刀柄尺寸 | 1機構/ 4“ |
類別 | 扭矩設定ACR |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 14.48 |
船長(厘米) | 8.64 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 8207906000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 點大小 | 小腿Dia | 刀柄尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
170-10-ACR-5PK | 電源位 | #10 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣2,926元 | ||
170-1 / 4-ACR-5PK | 電源位 | #1 / 4 | - | 7機構/ 16“ | 新台幣4,451元 | ||
170-5 / 16-ACR-5PK | 電源位 | #5 / 16 | 7機構/ 16“ | 7機構/ 16“ | 新台幣4,425元 | ||
212-5 / 16A-ACR-5PK | 插入位 | 5機構/ 16“ | - | - | 新台幣3,953元 |