項目 | 插入位 |
位長 | 1" |
鑽頭樣式 | 扭矩設定 |
材料 | S2鋼 |
總長度 | 1" |
點大小 | #6 |
SAE或公制 | SAE |
小腿Dia | 1機構/ 4“ |
刀柄尺寸 | 1機構/ 4“ |
類別 | 扭矩設定 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 14.48 |
船長(厘米) | 8.64 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8207906000 |
原產地 | TW |
型號 | 總長度 | 點大小 | 小腿Dia | 刀柄尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212-0-5PK | 1" | #0 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 扭矩設定 | 新台幣2,128元 | |
212-1-5PK | 1" | #1 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 扭矩設定 | 新台幣2,107元 | |
212-2-5PK | 1" | #2 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 扭矩設定 | 新台幣2,043元 | |
212-3-5PK | 1" | #3 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 扭矩設定 | 新台幣2,082元 | |
212-4-5PK | 1" | #4 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 扭矩設定 | 新台幣1,999元 | |
212-5-5PK | 1" | #5 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 扭矩設定 | 新台幣2,079元 | |
212-8-5PK | 1" | #8 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 扭矩設定 | 新台幣2,019元 |