項目 | 插入位 |
申請方法 | 強大能力 |
鑽頭樣式 | 梅花(R) |
完 | 未完成 |
材料 | S2鋼 |
總長度 | 1.5“ |
點大小 | T20 |
SAE或公制 | SAE |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 0.89 |
船長(厘米) | 19.69 |
船寬(厘米) | 8.89 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長度 | 點大小 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
440-TX-40I-5PK | 1" | T40 | 新台幣1,175元 | ||
440-TX-15I-5PK | 1" | T15 | 新台幣1,170元 | ||
440-TX-20I-5PK | 1" | T20 | 新台幣1,196元 | ||
440-TX-27I-5PK | 1" | T27 | 新台幣1,181元 | ||
440-TX-30I-5PK | 1" | T30 | 新台幣1,205元 | ||
SZ-TX-70-A-1PK | 1 9機構/ 16“ | T70 | 新台幣3,220元 | ||
SZ-TX-60-A-5PK | 1 9機構/ 16“ | T60 | 新台幣3,595元 |