項目 | 插入位 |
位長 | 1" |
鑽頭樣式 | 防篡改Torx(R) |
材料 | S2鋼 |
總長度 | 1" |
點大小 | T30 |
SAE或公制 | SAE |
小腿Dia | 1機構/ 4“ |
刀柄尺寸 | 1機構/ 4“ |
類別 | 梅花-防篡改 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 14.48 |
船長(厘米) | 8.64 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8207906000 |
原產地 | TW |
型號 | 位長 | 總長度 | 點大小 | 小腿Dia | 刀柄尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440-TX-07X-5PK | 1" | 1" | T7 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 梅花 | 新台幣1,142元 | |
440-TX-08X-5PK | 1" | 1" | T8 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 梅花 | 新台幣1,011元 | |
440-TX-09X-5PK | 1" | 1" | T9 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 梅花 | 新台幣995元 | |
440-TX-10X-5PK | 1" | 1" | T10 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 梅花 | 新台幣993元 | |
440-TX-15X-5PK | 1" | 1" | T15 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 梅花 | 新台幣996元 | |
440-TX-20X-5PK | 1" | 1" | T20 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 梅花 | 新台幣1,020元 | |
440-TX-20X-250PK | 1" | 1" | T20 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 梅花 | 新台幣44,577元 |