項目 | 電源位 |
位長 | 3.5“ |
鑽頭樣式 | 梅花(R) |
總長: | 3.5“ |
材料 | S2鋼 |
總長度 | 3.5“ |
點大小 | T50 |
SAE或公制 | SAE |
小腿Dia | 7機構/ 16“ |
刀柄尺寸 | 7機構/ 16“ |
類別 | 梅花 |
船重(kg) | 0.26 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 10.67 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8207907570 |
原產地 | US |
型號 | 位長 | 材料 | 總長度 | 點大小 | 小腿Dia | 刀柄尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49-TX-07-5PK | 1 15機構/ 16“ | 冷鍛鋼 | 1 15機構/ 16“ | T7 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣2,519元 | |
49-TX-08-5PK | 1 15機構/ 16“ | S2鋼 | 1 15機構/ 16“ | T8 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣2,681元 | |
49-TX-10-5PK | 1 15機構/ 16“ | 冷鍛鋼 | 1 15機構/ 16“ | T10 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣1,704元 | |
49-C-TX-10-5PK | 6" | 鐵件 | 6" | T10 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣3,267元 | |
49-TX-15-5PK | 1 15機構/ 16“ | 冷鍛鋼 | 1 15機構/ 16“ | T15 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣1,572元 | |
49-A-TX-15-5PK | 2.75“ | S2鋼 | 2.75“ | T15 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣1,943元 | |
49-B-TX-15-5PK | 3.5“ | S2鋼 | 3.5“ | T15 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣1,904元 |