項目 | 電源位 |
位長 | 3.5“ |
鑽頭樣式 | 菲利普斯 |
材料 | S2鋼 |
總長度 | 3.5“ |
點大小 | #1 |
SAE或公制 | SAE |
小腿Dia | 1機構/ 4“ |
刀柄尺寸 | 1機構/ 4“ |
類別 | 菲利普斯 |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 14.48 |
船長(厘米) | 8.64 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8207906000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 位長 | 總長: | 材料 | 總長度 | 點大小 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
491X-5PK | 1 15機構/ 16“ | 1 15機構/ 16“ | 冷鍛鋼 | 1 15機構/ 16“ | #1 | 新台幣687元 | ||
4910X-5PK | 1 15機構/ 16“ | 1" | 冷鍛鋼 | 1 15機構/ 16“ | #0 | 新台幣1,171元 | ||
493-AI-5PK | 2.75“ | 2.75“ | S2鋼 | 2.75“ | #3 | 新台幣1,317元 | ||
492X-5PK | 1 15機構/ 16“ | - | 冷鍛鋼 | 1 15機構/ 16“ | #2 | 新台幣512元 | ||
492X-250PK | 1 15機構/ 16“ | - | S2鋼 | 1 15機構/ 16“ | #2 | 新台幣23,981元 | ||
492-AX-5PK | 2.75“ | - | S2鋼 | 2.75“ | #2 | 新台幣596元 | ||
492-AX-250PK | 2.75“ | - | S2鋼 | 2.75“ | #2 | 新台幣28,084元 |