得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 服務驅動位 |
鑽頭樣式 | 菲利普斯 |
驅動器大小 | 1機構/ 4“ |
完 | 塗油 |
插入長度 | 1-31 / 64“ |
材料 | 鐵件 |
點數 | 4 |
總長度 | 2" |
SAE或公制 | SAE |
插座深度 | 標準 |
吸頭尺寸 | #2 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 0.89 |
船長(厘米) | 19.69 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 8207906000 |