項目 | 插入位 |
位長 | 1.125“ |
鑽頭樣式 | 菲利普斯 |
總長: | 1.125“ |
材料 | S2鋼 |
總長度 | 1.125“ |
點大小 | #4 |
SAE或公制 | SAE |
小腿Dia | 5機構/ 16“ |
刀柄尺寸 | 5機構/ 16“ |
類別 | 菲利普斯 |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 8207907570 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 位長 | 總長: | 材料 | 總長度 | 點大小 | 小腿Dia | 刀柄尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
830-3X-5PK | 1.125“ | 1.125“ | S2鋼 | 1.125“ | #3 | 5機構/ 16“ | 5機構/ 16“ | 新台幣1,541元 | ||
440-1X-5PK | 1" | - | S2鋼 | 1" | #1 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣340元 | ||
440-2X-5PK | 1" | - | S2鋼 | 1" | #2 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣312元 | ||
440-2X-250PK | 1" | - | S2鋼 | 1" | #2 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣14,430元 | ||
440-2X-500PK | 1" | - | S2鋼 | 1" | #2 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣27,947元 | ||
440-3X-5PK | 1" | - | S2鋼 | 1" | #3 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣301元 | ||
440-22X | 2" | 2" | 冷鍛鋼 | 2" | #2 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣155元 |