項目 | 電源位 |
位長 | 1 15機構/ 16“ |
鑽頭樣式 | 羅伯遜廣場凹進處 |
材料 | S2鋼 |
總長度 | 1 15機構/ 16“ |
點大小 | #3 |
SAE或公制 | SAE |
小腿Dia | 1機構/ 4“ |
刀柄尺寸 | 1機構/ 4“ |
類別 | 方形凹槽 |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 14.22 |
船長(厘米) | 8.64 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8207906000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 位長 | 總長度 | 點大小 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1953-2X-5PK | 3.5“ | 3.5“ | #2 | 新台幣1,255元 | ||
954-1X-5PK | 1 15機構/ 16“ | - | #1 | 新台幣612元 | ||
954-2X-5PK | 1 15機構/ 16“ | 1 15機構/ 16“ | #2 | 新台幣595元 | ||
954-C-3X-5PK | - | 6" | #3 | 新台幣1,689元 | ||
1951-2X-5PK | - | 2.75“ | #2 | 新台幣1,054元 | ||
954-B-3X-5PK | - | 3.5“ | #3 | 新台幣1,146元 | ||
1951-1X-5PK | - | 2.75“ | #1 | 新台幣1,299元 |