項目 | 電源位 |
申請方法 | 強大能力 |
鑽頭樣式 | 十六進制 |
完 | 未完成 |
材料 | S2鋼 |
總長度 | 1 15機構/ 16“ |
點大小 | 7機構/ 32“ |
SAE或公制 | SAE |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 0.89 |
船長(厘米) | 19.69 |
船寬(厘米) | 8.89 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 位長 | 總長: | 材料 | 總長度 | 點大小 | SAE或公制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM-04-A-5PK | 1 15機構/ 16“ | 1 15機構/ 16“ | S2鋼 | 1 15機構/ 16“ | 9機構/ 64“ | SAE | 新台幣2,309元 | ||
AM-02-5PK | 1 15機構/ 16“ | 1 15機構/ 16“ | 冷鍛鋼 | 1 15機構/ 16“ | 1機構/ 16“ | SAE | 新台幣2,316元 | ||
AM-02-A-5PK | 1 15機構/ 16“ | 1 15機構/ 16“ | 冷鍛鋼 | 1 15機構/ 16“ | 5機構/ 64“ | SAE | 新台幣2,231元 | ||
AM-06-35-5PK | 3.5“ | 3.5“ | S2鋼 | 3.5“ | 3機構/ 16“ | SAE | 新台幣14,957元 | ||
AM-03-5PK | 1 15機構/ 16“ | - | S2鋼 | 1 15機構/ 16“ | 3/32 | SAE | 新台幣1,942元 | ||
AM-04-5PK | 1 15機構/ 16“ | - | - | - | 1/8 | - | 新台幣1,861元 | ||
AM-05-5PK | 1 15機構/ 16“ | - | S2鋼 | 1 15機構/ 16“ | 5/32 | SAE | 新台幣2,116元 |